Opis:
S tem STANDARDOM rezalna plošča lahko enostavno in brez večjih naporov ločite različne vrste kamnin - naj bodo to ploščice, keramika, opeka in delno beton. Rezultat so dosledno čisti rezalni robovi. Zahvaljujoč uporabi silicijevega karbida, ste prepričani, da je zelo dober življenjska doba in visoka stabilnost med rezanjem.
Lastnosti:
- Oblika: 41 rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
- Velikost zrnja: 30
- Vs/max: 80 m/s.
- Ustreznost materiala: Skala
- Linija izdelkov: STANDARDNI
- Specifikacija: C 30 S–BF
- dimenzija (D x G x v): 178 x 3,0 x 22,23 mm
- Premer: 178 mm
- Debelina: 3 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Čisti rezalni robovi in zelo dobra kakovost rezanja
- Hitro in udobno delo brez velikih naporov
- Zahvaljujoč silicijevemu karbidu, zelo dobri življenjska doba in stabilnosti pri ločevanju kamna in betona
Uporaba:
- Za obdelavo različnih kamnitih materialov