Rezalni kolut 150x2,5x22,23 mm ravni A30R STANDARD iz nerjavečega jekla

Št. art.: 367575
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 367575
    EAN/GTIN 9003173675755
    Številka proizvajalca 367575
    L-število L50140 1638

    Opis

    Opis:

    Ta STANDARD rezalna plošča za kotni brusilnik je ekonomična rešitev za uporabnika iz več razlogov. Zaradi izjemno visoke kemične čistosti je disk idealen za obdelavo različnih lastnosti nerjavečega jekla, lahko pa se uporablja tudi za jeklo. Poleg tega je udoben za uporabo in ponuja dober življenjska doba kot tudi rezalni rob.

    Lastnosti:

    • Oblika: 41 rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
    • Velikost zrnja: 30
    • Vs/max: 80 m/s.
    • Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
    • Linija izdelkov: STANDARDNI
    • Specifikacija: A 30 R- BF INOX
    • dimenzija (D x G x v): 150 x 2,5 x 22,23 mm
    • Premer: 150 mm
    • Debelina: 2,5 mm
    • Izvrtina: 22,23 mm
    • Orodje za: Kotni brusilnik

    Prednosti:

    • Kemična čistost izdelka preprečuje korozijo, vdolbino ali zmanjšanje trdnosti utrujenosti in tako vodi do zelo dobrih rezultatov na nerjavnem jeklu
    • Udobno ločevanje z odlično življenjska doba
    • Kratek delovni čas zaradi zelo dobre učinkovitosti rezanja in nizke toplotne obremenitve na obdelovanec (tvorba toplote)

    Uporaba:

    • Za obdelavo različnih kvalitet iz nerjavečega jekla
    • Za rezanje plošč, profilov, cevi, palic in trdnega materiala

    Priporočilo:

    • od 1,0 do 1,9 mm za najhitrejše rezanje in najmanjše brušenje
    • 2,0 do 3,0 mm za dolgo življenjsko dobo in največjo stabilnost

    Posebnosti:
    • Idealno za rezanje nerjavečega jekla
    • Udobno delo z visoko učinkovitostjo rezanja
    • Dolga življenjska doba

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico