Rezalni kolut 115x2,5x22,23 mm ravni C30S STANDARD kamen

Št. art.: 367566
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 367566
EAN/GTIN 9003173675663
Številka proizvajalca 367566

Opis

Opis:

S tem STANDARDOM rezalna plošča lahko enostavno in brez večjih naporov ločite različne vrste kamnin - naj bodo to ploščice, keramika, opeka in delno beton. Rezultat so dosledno čisti rezalni robovi. Zahvaljujoč uporabi silicijevega karbida, ste prepričani, da je zelo dober življenjska doba in visoka stabilnost med rezanjem.

Lastnosti:

  • Oblika: 41 rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
  • Velikost zrnja: 30
  • Vs/max: 80 m/s.
  • Ustreznost materiala: Skala
  • Linija izdelkov: STANDARDNI
  • Specifikacija: C 30 S–BF
  • dimenzija (D x G x v): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Premer: 115 mm
  • Debelina: 2,5 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Čisti rezalni robovi in zelo dobra kakovost rezanja
  • Hitro in udobno delo brez velikih naporov
  • Zahvaljujoč silicijevemu karbidu, zelo dobri življenjska doba in stabilnosti pri ločevanju kamna in betona

Uporaba:

  • Za obdelavo različnih kamnitih materialov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico