Rezalni kolut 115x2,5x22,23 mm ravno jeklo A30S STANDARD

Št. art.: 367565
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 367565
EAN/GTIN 9003173675656
Številka proizvajalca 367565
L-število L50150 309

Opis

Opis:

Ta STANDARD rezalna plošča uporabnikom ponuja ekonomično rešitev za rezanje širokega nabora jeklenih oblik. To je priročen izdelek za uporabo pri vsakodnevnih izzivih, nenazadnje zaradi nizke toplotne obremenitve na obdelovanec. V vsakem primeru je STANDARD rezalna plošča dobra izbira za učinkovito ločevanje jeklenih materialov.

Lastnosti:

  • Oblika: 41 rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
  • Velikost zrnja: 30
  • Vs/max: 80 m/s.
  • Ustreznost materiala: Jeklo
  • Linija izdelkov: STANDARDNI
  • Specifikacija: A 30 S- BF
  • dimenzija (D x G x v): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Premer: 115 mm
  • Debelina: 2,5 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Udobno ločevanje z odlično življenjska doba
  • Kratek delovni čas zaradi zelo dobre učinkovitosti rezanja in nizke toplotne obremenitve na obdelovanec (tvorba toplote)
  • Ni potrebna nobena predelava, kot sta čiščenje in posnemanje robov

Uporaba:

  • Za obdelavo različnih jeklenih kvalitet
  • Za rezanje plošč, profilov, cevi, palic in trdnega materiala

Priporočilo:

  • od 1,0 do 1,9 mm za najhitrejše rezanje in najmanjše brušenje
  • 2,0 do 3,0 mm za dolgo življenjsko dobo in največjo stabilnost

Posebnosti:
  • Zelo dobro za rezanje jekla
  • Udobno delo z visoko učinkovitostjo rezanja
  • Ni potrebna nobena predelava

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico