Brusilni kolut 178x6x22,23 mm z ročico C30S STANDARD kamen

Št. art.: 367552
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 367552
EAN/GTIN 9003173675526
Številka proizvajalca 367552
L-število L50140 1218

Opis

Opis:

Ta agresiven STANDARD plošča za grobo brušenje za rock vam ponuja hitro in udobno delo brez velikega napora. Zaradi uporabe silicijevega karbida v strukturi diska je to orodje še posebej primerno za mehke do trde kamnine in materiale s kratkimi sekanci, kot tudi za naravni in umetni kamen in beton.

Lastnosti:

  • Oblika: 27 ZDROBLJENO BRUSNO KOLO
  • Velikost zrnja: 30
  • Vs/max: 72 m/s.
  • Ustreznost materiala: Skala
  • Linija izdelkov: STANDARDNI
  • Specifikacija: C 30 S–BF
  • dimenzija (D x U x v): 178 x 6,5 x 22,23 mm
  • Premer: 178 mm
  • Debelina: 6,5 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Najhitrejše in najudobnejše delo brez velikih naporov
  • Zaradi silicijevega karbida je še posebej primeren za kamnine in kratke sekance
  • Zelo dober življenjska doba in agresivnost

Uporaba:

  • Za površinsko in robno brušenje vseh trdot kamnin, naravnega in umetnega kamna ter betona

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico