Opis:
Ta agresiven STANDARD plošča za grobo brušenje za rock vam ponuja hitro in udobno delo brez velikega napora. Zaradi uporabe silicijevega karbida v strukturi diska je to orodje še posebej primerno za mehke do trde kamnine in materiale s kratkimi sekanci, kot tudi za naravni in umetni kamen in beton.
Lastnosti:
- Oblika: 27 ZDROBLJENO BRUSNO KOLO
- Velikost zrnja: 30
- Vs/max: 72 m/s.
- Ustreznost materiala: Skala
- Linija izdelkov: STANDARDNI
- Specifikacija: C 30 S–BF
- dimenzija (D x U x v): 125 x 6 x 22,23 mm
- Premer: 125 mm
- Debelina: 6 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Najhitrejše in najudobnejše delo brez velikih naporov
- Zaradi silicijevega karbida je še posebej primeren za kamnine in kratke sekance
- Zelo dober življenjska doba in agresivnost
Uporaba:
- Za površinsko in robno brušenje vseh trdot kamnin, naravnega in umetnega kamna ter betona