Rezalni kolut 125x2,5x22,23 mm z ročico A30N PREMIUM za barvne kovine

Št. art.: 366888
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 366888
EAN/GTIN 9003173668887
Številka proizvajalca 366888
L-število L50140 1352

Opis

Opis:

PREMIUM rezalna plošča for kotni brusilnik je visokozmogljivo orodje, ki omogoča enostavno rezanje barvnih kovin. Razvit je bil posebej za materiale, kot je aluminij, in omogoča gladek, profesionalen rez z minimalnim naporom. Nove specifikacije preprečujejo podmazovanje in topljenje zaradi obrabe materiala, zaradi česar je še posebej dolgotrajno in s stalno zmogljivostjo.

Lastnosti:

  • Oblika: 42 rezalna plošča CR., tkivo.
  • Velikost zrnja: 30
  • Vs/max: 80 m/s.
  • Ustreznost materiala: Neželezne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: A 30 N- BFX A
  • dimenzija (D x U x v): 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Premer: 125 mm
  • Debelina: 2,5 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Nove specifikacije preprečujejo podmazovanje in strganje diska
  • Specifikacija in način izdelave omogočata najkrajše čase ločevanja

Uporaba:

  • Za obdelavo različnih vrst barvnih kovin, kot so aluminij, aluminijev bron, aluminijeve zlitine, baker, Bron, medenina, nikelj srebro in Titan

Priporočilo:

  • od 1,0 do 1,9 mm za najhitrejše rezanje in najmanjše brušenje
  • 2,0 do 3,0 mm za najvišjo življenjska doba in stabilnost

Posebnosti:
  • Idealno za rezanje barvnih kovin
  • Izjemno rezanje
  • Izjemno dolga življenjska doba

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico