Garnitura vzporednih podlog

Št. art.: 366753
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število letev 8 par
Širina 8 mm
Višina 17 mm; 22 mm; 26 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm; 42 mm
Dolžina 200 mm
Vrsta izdelka Vzporedne podloge

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 366753
EAN/GTIN 4045197559395
Številka proizvajalca 366753

Opis

Izvedba:

Brušene v paru, trdota 60 HRC.
Točnost: toleranca višine ± 0,01 mm; toleranca širine ± 0,02 mm.

Uporaba:

Pri preciznih delih za vzporedno vpenjanje obdelovancev v primež ali pripravah.