Vzporedne podloge, par, za art. 366702 vel. 200 12X40 mm

Št. art.: 366726 12X40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina×višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 12 mm
Višina 40 mm
Vrsta izdelka Vzporedne podloge

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 366726 12X40
EAN/GTIN 4045197800855
Številka proizvajalca 366726 12X40

Opis

Izvedba:

Trdota: 60 HRC. Fino brušene v paru.
GARANT − precizna izvedba. Točnost: toleranca višine in širine ± 0,007 mm.

Uporaba:

Pri preciznih delih za vzporedno vpenjanje obdelovancev v primež ali v priprave.

Primerno za:

Garnitura vzporednih podlog 366702; 366704.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico