Vzporedne podloge, par, za 366702 / 6704 vel. 150 12X40 mm

Št. art.: 366716 12X40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina×višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina 12 mm
    Višina 40 mm
    Vrsta izdelka Vzporedne podloge

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 366716 12X40
    EAN/GTIN 4045197800473
    Številka proizvajalca 366716 12X40

    Opis

    Izvedba:

    Trdota: 60 HRC. Fino brušene v paru.
    GARANT − precizna izvedba. Točnost: toleranca višine in širine ± 0,007 mm.

    Uporaba:

    Pri preciznih delih za vzporedno vpenjanje obdelovancev v primež ali v priprave.

    Primerno za:

    Garnitura vzporednih podlog 366702; 366704.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico