Vzporedne podloge, par, za 366702 / 6704 vel. 125 10X28 mm

Št. art.: 366711 10X28
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina×višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 10 mm
Višina 28 mm
Vrsta izdelka Vzporedne podloge

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 366711 10X28
EAN/GTIN 4045197799852
Številka proizvajalca 366711 10X28

Opis

Izvedba:

Trdota: 60 HRC. Fino brušene v paru.
GARANT − precizna izvedba. Točnost: toleranca višine in širine ± 0,007 mm.

Uporaba:

Pri preciznih delih za vzporedno vpenjanje obdelovancev v primež ali priprave.

Primerno za:

Garnitura vzporednih podlog 366702; 366704.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico