{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina | 160 mm | |
Širina | 10 mm | |
Višina | 45 mm | |
Toleranca višine | ± 0,01 mm | |
Trdota | 60 HRC | |
Vrsta izdelka | Vzporedne podloge |
Številka izdelka | 366327 45 | |
EAN/GTIN | 4062406298562 | |
Številka proizvajalca | 366327 45 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Par vzporednih podlog, 160×10 Spodnja stran, magnetna 45 mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
94,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
59,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
93,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina | 10 | 45 | 5 |
Trdota | 60 | 60 | |
Višina | 45 | 45 | |
Toleranca višine | ± 0,01 | ± 0,01 | |
Dolžina | 160 | 160 | |
Vrsta izdelka | Vzporedne podloge | Vzporedne podloge | Vzporedne podloge |