{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina | 160 mm | |
Širina | 5 mm | |
Višina | 42 mm | |
Toleranca višine | ± 0,01 mm | |
Trdota | 60 HRC | |
Vrsta izdelka | Vzporedne podloge |
Številka izdelka | 366324 42 | |
EAN/GTIN | 4062406298401 | |
Številka proizvajalca | 366324 42 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Par vzporednih podlog, 160×5 Spodnja stran, magnetna 42 mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
93,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
85,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
103,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
72,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
94,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina | 5 | 42 | 42 | 10 | |
Trdota | 60 | 60 | |||
Višina | 42 | 42 | 42 | ||
Toleranca višine | ± 0,01 | ± 0,01 | |||
Dolžina | 160 | 160 | |||
Vrsta izdelka | Vzporedne podloge | Vzporedne podloge | Vzporedne podloge | Vzporedne podloge | Vzporedne podloge |