Opis:
TÜV SÜD preizkušena škatla z ventilom za izenačevanje tlaka - idealna za vse aplikacije, ki zahtevajo povečano zaščito pred vlago, vodnimi curki in prahom.
Tesnost IP 65 po standardu DIN EN 60529 zaradi tesnila, vgrajenega v pokrov.
Izjemno močna 1,5-milimetrska pločevina pri vseh modelih K 470 z osnovnimi dimenzijami 750 x 550 mm.
Samodejna membrana za kompenzacijo tlaka.
TÜV SÜD testirano.
Na voljo tudi z odobritvijo za nevarno blago.
Na voljo za večino modelov K 470.
Na zalogi so na voljo 3 standardne velikosti.
Lastnosti:
Število ročajev 2
Teža 12 kg
Notranje mere D x Š x V 750 mm × 550 mm × 580 mm
Notranja višina 580 mm
Notranja dolžina 750 mm
Material aluminij
Ujemajoča se penasta obloga 43878
Obseg 239 l
Največja bruto masa, odobritev za nevarno blago 126 kg
Zunanja širina 600 mm
Zunanja višina 610 mm
Zunanja dolžina 800 mm