Alu zaboj K470; IP65; IM: 750x550x380mm

Št. art.: 366217
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Aluminijast zaboj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 366217
EAN/GTIN 4003866008322
Številka proizvajalca 366217
L-število L90010 1320

Opis

Opis:

TÜV SÜD preizkušena škatla z ventilom za izenačevanje tlaka - idealna za vse aplikacije, ki zahtevajo povečano zaščito pred vlago, vodnimi curki in prahom.
Tesnost IP 65 po standardu DIN EN 60529 zaradi tesnila, vgrajenega v pokrov.
Izjemno močna 1,5-milimetrska pločevina pri vseh modelih K 470 z osnovnimi dimenzijami 750 x 550 mm.
Samodejna membrana za kompenzacijo tlaka.
TÜV SÜD testirano.
Na voljo tudi z odobritvijo za nevarno blago.
Na voljo za večino modelov K 470.
Na zalogi so na voljo 3 standardne velikosti.

Lastnosti:

Število ročajev 2
Teža 10 kg
Notranje mere D x Š x V 750 mm × 550 mm × 380 mm
Notranja višina 380 mm
Notranja dolžina 750 mm
Material aluminij
Ujemajoča se penasta obloga 43877
Obseg 157 l
Največja bruto masa nevarnega blaga 102 kg
Zunanja širina 600 mm
Zunanja višina 410 mm
Zunanja dolžina 800 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico