Testna utež M3, 20 kg, eko blok, litoželezni

Št. art.: 366-78
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
Vrsta izdelka Dodatne uteži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 366-78
EAN/GTIN 4045761241848
Številka proizvajalca 366-78
L-število L40250 2115

Opis

Lastnosti:

  • Razred OIML M3
  • Nazivna vrednost 20 kg
  • Blok Eco
  • Lito železo, lakirano

Opomba:

  • M3, 20 kg, Eco block weight, lakirana litina, največja možna količina na paleto: 30, pavšal (največ 300 kg): največ 15
  • Pri naročilu kalibriranih uteži je treba za plačilo naročiti kovček, saj je nanj pritrjena oznaka kalibracije

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico