Suhi brusilni kolut iz keramike 150x80x50mm oblika 6 89A461H7AV53

Št. art.: 365824
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 365824
EAN/GTIN 9003173658246
Številka proizvajalca 365824

Opis

Opis:

S tem orodjem brušenje lahko uporabite vsa rezalna orodja za lesno in kovinsko industrijo ter različne strižne nože. Ti izdelki so plošče in lonci diski z belim korundom ali sintranim korund mešanicami, ki se uporabljajo pri suhem mletju. Dogovorjena specifikacija tega orodja preprečuje razbarvanje obdelovancev.

Lastnosti:

  • Oblika: 6 CILINDRIČNI brusni lonec
  • Velikost zrnja: 46
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: W10/E16
  • dimenzija (D x G x v): 150 x 80 x 50 mm
  • Premer: 150 mm
  • Debelina: 80 mm
  • Izvrtina: 50 mm
  • Ustreznost materiala: Jeklo, HSS

Prednosti:

  • Universal uporaba na jeklu
  • Brez razbarvanja obdelovanca
  • Individualno nastavljiv

Uporaba:

  • Za obdelavo vseh rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo ter različnih strižnih nožev iz jekla in HSS

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico