CNC orodje za brušenje s smolo vezanim diamantom za mokro brušenje 125 x 25 x 20 mm 2 - 10

Št. art.: 363993
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brúsna podložka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 363993
EAN/GTIN 9003173639931
Številka proizvajalca 363993
L-število L50140 1406

Opis

Opis:

S to diamantno ploščo brušenje lahko uporabite vsa orodja za rezanje karbidne trdine za lesno in kovinsko industrijo ter različne strižne nože. Brusilni kompleti koles za popolno obdelavo v razponu velikosti diamantnih zrn D126 - D54. Odporna proti obrabi in visoka koncentracija zrnja podaljšata življenjsko dobo v primerjavi s suhimi brusnimi ploščami večkrat.

Lastnosti:

  • Oblika: 12V9 BRUSILNA PLOŠČA
  • Velikost zrnja: 64
  • Vs/max: 50 m/s.
  • Specifikacija: 2 – 10
  • dimenzija (D x G x v): 125 x 25 x 20 mm
  • Premer: 125 mm
  • Debelina: 25 mm
  • Izvrtina: 20 mm
  • Ustreznost materiala: Karbidna trdina

Prednosti:

  • Za mokro brušenje
  • Dolga življenjska doba orodja
  • Hladnejša tla

Uporaba:

  • Za mokro brušenje vseh karbidnih rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo ter različnih strižnih nožev

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico