Stopničasta lestev GRP brez prečnega vodila 12 stopnic

Št. art.: 36362
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Število stopnic 12
Material GRP

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 36362
EAN/GTIN 4031405363625
Številka proizvajalca 036362

Opis

Opis:

  • Stopničasta lestev iz GRP
  • Rešetke in stopnice iz plastičnih profilov, ojačanih s steklenimi vlakni (z ustreznim skladiščenjem in uporabo vsaj 10 let starosti)
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • Brez polnil
  • Visoka trdnost stopničasto/spar povezavo
  • Razmik korakov: 235 mm
  • Širina žice: 420 mm (brez prečnega vodila)
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Preskušeno v skladu z EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Kategorija 2: 60.000 V
  • Napotek: Izdelki z vsebino GRP so zaradi občutljivosti izključeni iz zamenjave; velja zakonska garancija (odpornost proti staranju 10 let)

Lastnosti:

  • Delovna višina: 4100 mm
  • Zunanja širina: 420 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Dolžina prevodnika: 3170 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: GFK
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Nagib: 70 °
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 12 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Širina koraka: 370 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico