Primež za brušenje in kontrolo, z vretenom, nerjaven 100 mm

Št. art.: 363600 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti A 100 mm
maksimalno območje vpenjanja b 140 mm
Višina čeljusti C 40 mm
Celotna dolžina a 270 mm
Celotna širina B 100 mm
Masa 9,5 kg
Vrsta izdelka Kontrolni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 363600 100
EAN/GTIN 4045197313591
Številka proizvajalca B 60 15 0 0005

Opis

Izvedba:

  • Kaljeno jeklo; z vseh strani precizno brušeni.
Uporaba na 4 različnih straneh (na osnovni, čelni in dveh stranskih ploskvah).
Kromovo jeklo, ki se lahko namagneti – nerjavno (za dela, pri katerih se uporabljajo hladilna in mazalna sredstva, ki spodbujajo nastanek rje).

Funkcija:

Sistem z vlekom navzdol – na premično čeljust deluje sila v smeri navzdol zaradi sile vpetja, zato med delovnim postopkom ne more priti do privzdigovanje obdelovanca ali poskakovanja orodja.

Uporaba:

Za natančno obdelavo in kontrolo.
Dodatno primerni za potopno erozijo.

Točnost:

Znotraj 0,003 mm/100 mm (natančnost sistema).

Obseg dobave:

Vključno z upravljalno ročico.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.