Rezalni kolut 300x3,5x25,4 mm, ravno jeklo A30O PREMIUM

Št. art.: 363478
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 363478
EAN/GTIN 9003173634783
Številka proizvajalca 363478

Opis

Opis:

PREMIUM rezalna plošča za separator bencina je vaš idealen partner za rezanje velikih prerezov različnih jeklenih kakovosti. Idealen je za čisto prostoročno in vodeno prostoročno uporabo. Visoka učinkovitost rezanja in izjemen življenjska doba zaokrožita profil tega izjemno kakovostnega objektiva.

Lastnosti:

  • Oblika: 41 H KOLUT ZA REZANJE S PROSTO ROKO
  • Velikost zrnja: 30
  • Vs/max: 80 m/s.
  • Ustreznost materiala: Jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: A30P-BFPSTEEL
  • dimenzija (D x G x v): 300 x 3,5 x 25,4 mm
  • Premer: 300 mm
  • Debelina: 3,5 mm
  • Izvrtina: 25,4 mm
  • Orodje za: Rezalnik moči

Prednosti:

  • Optimizirana za največjo učinkovitost rezanja in življenjska doba
  • Primerno za čisto prostoročno in vodeno prostoročno uporabo

Uporaba:

  • Za obdelavo različnih jeklenih kvalitet
  • Za rezanje obdelovancev velikih premerov
  • Zasnovan za ročne rezalnike uporaba on električni ali bencinske motorje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico