{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 75 mm | |
Višina čeljusti h | 26 mm | |
Višina h1 | 23 mm | |
Višina h2 | 18 mm | |
Dolžina čeljusti l | 39 mm | |
Dolžina l1 | 3 mm | |
Masa | 0,4 kg | |
ustreza barvni kodi | HOLEX ZS 75 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 363314 75 | |
EAN/GTIN | 4067263087038 | |
Številka proizvajalca | 363314 75 |