Komoda z enim zrnom 10x90 mm ED5ST

Št. art.: 363249
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 363249
    EAN/GTIN 9003173632499
    Številka proizvajalca 363249
    L-število L50140 703

    Opis

    Opis:

    Tyrolit enozrnat, večzrnat in večzrnat preliv so primerni za oblačenje vseh korundnih in silicijevih karbidnih plošč. Večzrnat in večzrnat dress se pogosto uporabljajo za ravne in zunanje okrogle diske. Veliki in široki diski zahtevajo večje število karatov, da zmanjšajo obrabo diamantov. Enozrnati predalniki so razporejeni glede na velikosti diamantov. Večzrnat in večzrnat dress imajo zato višjo vsebnost karateja.

    Lastnosti:

    • Oblika: 50-EA-H KONEKTOR
    • Specifikacija: 5 OSEBNIH RAČUNALNIKOV
    • dimenzija (D/Š x G): 10 x 90 mm
    • Premer: 10 mm
    • Debelina: 90 mm
    • Velikost zrnja: 5

    Prednosti:

    • Majhna obraba
    • Kratek čas oblačenja

    Uporaba:

    • Za obdelavo vseh plošč iz korunda in silicijevega karbida

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico