{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti A | 70 mm | |
maksimalno območje vpenjanja b | 80 mm | |
Višina čeljusti C | 30 mm | |
Celotna dolžina a | 160 mm | |
Celotna širina B | 70 mm | |
Višina osnovnega telesa G | 32 mm | |
Masa | 3 kg | |
Vrsta izdelka | Kontrolni primež |
Številka izdelka | 363240 70 | |
EAN/GTIN | 4067263239543 | |
Številka proizvajalca | 363240 70 |