Konzola za avtomatizacijo pnevmatska, Tip: XP52C

Št. art.: 363186 XP52C
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 176 mm
Širina 134 mm
Višina 60 mm
Priključni navoj 1/4 col
Vrsta izdelka Pribor za primeže

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 363186 XP52C
EAN/GTIN 4062406578275
Številka proizvajalca 363186 XP52C
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Možnost ročnega ali avtomatiziranega vpenjanja in sproščanja. Vpenjanje z vzmetnim akumulatorjem – sproščanje s stisnjenim zrakom (6 barov).

Uporaba:

  • 5-stranska obdelava na večosnih obdelovalnih centrih.
  • Kot ekonomična rešitev za uporabo s sistemom vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp ali za uporabo na paletirnih oz. avtomatiziranih sistemih ali neposredno na strojni mizi oz. vpenjalnem stolpu.

Primerno za:

Centrični primež št. 363000, 363300 in višinska konzola art. 363188.