Garnitura pokrovov vretena 80S

Št. art.: 363083 80S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Xtric
ustreza barvni kodi Xtric 80
Vrsta izdelka Vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 363083 80S
EAN/GTIN 4062406343804
Številka proizvajalca 363083 80S

Opis

Izvedba:

Modularni pokrov za vreteno Xtric. Na ta način preprečite, da se vreteno umaže.

Vsebina:

Število elementov 5 mm: 8
Število elementov 8 mm: 8

Opomba:

Garniture vsebujejo različno velike elemente in so ustrezno prilagojene dolžini posamezne izvedbe primeža.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico