Vzporedne podloge, par magnetna 30C mm

Št. art.: 363076 30C
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina 125 mm
    Širina 2,5 mm
    ustreza barvni kodi Xtric 125
    Vrsta izdelka Vzporedne podloge

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 363076 30C
    EAN/GTIN 4062406229504
    Številka proizvajalca 363076 30C

    Opis

    Opomba:

    Velikosti 15C, 20C, 22C, 30C in 32C so bile prilagojene konturi čeljusti z manjšo širino.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico