{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina | 80 mm | |
Širina | 2,5 mm | |
ustreza barvni kodi | Xtric 80 | |
Vrsta izdelka | Vzporedne podloge |
Številka izdelka | 363075 20 | |
EAN/GTIN | 4062406090630 | |
Številka proizvajalca | 363075 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vzporedne podloge, par magnetni 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
62,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
57,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
66,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina | 2,5 | 20 | 2,5 |
Dolžina | 80 | 125 | |
ustreza barvni kodi | Xtric 80 | Xtric 125 | |
Vrsta izdelka | Vzporedne podloge | Vzporedne podloge | Vzporedne podloge |