Sredinska čeljust, gladka 80

Št. art.: 363044 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina čeljusti b 80 mm
    Višina čeljusti h 28 mm
    Dolžina čeljusti l 23 mm
    ustreza barvni kodi Xtric 80
    Vrsta izdelka Čeljusti primeža

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 363044 80
    EAN/GTIN 4062406221485
    Številka proizvajalca 363044 80

    Opis

    Izvedba:

    Z gladko stopnico 3 mm in gladko vpenjalno površino.

    Primerno za:

    Vretenasti ležaj, v celoti, art. 363008.

    Opomba:

    Ni primerno za uporabo pri velikosti 50 ter tipih Xtric XS in XSP!

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico