Sredinska čeljust, sistemska, LANG, Tip: 80

Št. art.: 363042 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 80 mm
Višina čeljusti h 28 mm
Dolžina čeljusti l 23 mm
ustreza barvni kodi Xtric 80
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 363042 80
EAN/GTIN 4062406221461
Številka proizvajalca 363042 80

Opis

Izvedba:

Potrebno je predhodno vtiskovanje konture zob. S prijemalno stopnjo 3 mm in gladko vpenjalno površino.

Primerno za:

Vretenasti ležaj, v celoti, art. 363008.

Opomba:

Ni primerno za uporabo pri velikosti 50 ter tipih Xtric XS in XSP!

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico