{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
b1 | 50 mm | |
Višina čeljusti h | 24 mm | |
Višina h2 | 8 mm | |
Dolžina čeljusti l | 40 mm | |
Dolžina l1 | 3 mm | |
Masa | 0,22 kg | |
ustreza barvni kodi | Xtric 50 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 363037 50 | |
EAN/GTIN | 4062406592042 | |
Številka proizvajalca | 363037 50 |