Čeljustni nastavek, sistem LANG, z zmanjšano širino 40C

Št. art.: 363030 40C
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina čeljusti b 40 mm
    b1 80 mm
    Višina čeljusti h 28 mm
    Višina h1 3 mm
    Višina h2 13 mm
    Dolžina čeljusti l 50 mm
    Dolžina l1 3 mm
    Masa 0,35 kg
    ustreza barvni kodi Xtric 80
    Vrsta izdelka Čeljusti primeža

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 363030 40C
    EAN/GTIN 4062406090579
    Številka proizvajalca 363030 40C

    Opis

    Izvedba:

    Kombinirane čeljusti s prijemalnim ozobljenjem in gladko vpenjalno površino.
    Potrebno je predhodno vtiskovanje konture zob.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico