{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 25 mm | |
b1 | 50 mm | |
Višina čeljusti h | 24 mm | |
Višina h1 | 3 mm | |
Višina h2 | 11 mm | |
Dolžina čeljusti l | 40 mm | |
Dolžina l1 | 3 mm | |
Masa | 0,18 kg | |
ustreza barvni kodi | Xtric 50 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 363026 25C | |
EAN/GTIN | 4062406355586 | |
Številka proizvajalca | 363026 25C | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |