Čeljustni nastavki, standardni, za tip: 50

Št. art.: 363010 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

b1 50 mm
Višina čeljusti h 24 mm
Višina h1 3 mm
Višina h2 11 mm
Dolžina čeljusti l 40 mm
Dolžina l1 3 mm
Masa 0,22 kg
ustreza barvni kodi Xtric 50
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 363010 50
EAN/GTIN 4062406355555
Številka proizvajalca 363010 50

Opis

Izvedba:

Kombinirane čeljusti s prijemalnim ozobljenjem in gladko vpenjalno površino.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico