Prijemalne predložne čeljusti, širina 80 mm za sistem za hitro menjavo čeljusti R

Št. art.: 362638 R
Popust
73,20 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Način ozobljenja Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Ozobljenje groba
    Vrsta izdelka Čeljusti primeža

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 362638 R
    EAN/GTIN 4260729450296
    Številka proizvajalca GL-X234-080-03-GR-00

    Opis

    Izvedba:

    SolidCLAMP®. Inovativni sistem Click and Go za preprosto in hitro menjavo čeljusti na različnih primežih.

    Prednosti:

    • Hitrejša menjava čeljusti – podaljšanje časa delovanja stroja zaradi manjših stroškov opremljanja.
    • Največja natančnost ponovitve pri prosti izbiri konture vpenjanja.
    • Uporaba čeljustnih nastavkov neodvisno od proizvajalca – preprosta menjava čeljusti med primežem proizvajalca 1 in primežem proizvajalca 2.
    • Brez vijačnih zvez in zato brez kopičenja odrezkov.

    Uporaba:

    Izjemno primerno za vpenjanje surovega materiala.

    Primerno za:

    Prijemalni čeljustni nastavki art. 362636 vel. 80 in art. 362637 vel. 80.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico