Čeljust z listnato vzmetjo, par 125 mm

Št. art.: 362600 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za širino čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za širino čeljusti 125 mm
    ustreza barvni kodi TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; LCV125G; NC8; Titan2/TitanSense
    Vrsta izdelka Čeljusti primeža

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 362600 125
    EAN/GTIN 4250364400343
    Številka proizvajalca 6921024001042

    Opis

    Uporaba:

    Dodatne čeljusti močno razširijo možnost uporabe primeža. Hidravlične izravnalne čeljusti za večkratno vpetje okroglih materialov ali vpetje obdelovancev z odstopanjem mer površine: po ponudbi.

    Primerno za:

    GARANT-NC art. 360510; 360465; 361290.
    HOLEX Art. 362010.
    ALLMATIC art. 362250362300 ter z osnovno čeljustjo art. 361500361520, primerno za različico NC8. Adapterske čeljusti art. 361600, 361620, primerne tudi za vse NC-različice.

    Opomba:

    Pritrdilne vijake art. 362621 M10×23 naročite posebej.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico