Čeljust s prizmo, par 100 mm

Št. art.: 362500 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za širino čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za širino čeljusti 100 mm
ustreza barvni kodi HD-Allmatic
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 362500 100
EAN/GTIN 4250364400435
Številka proizvajalca 6921014024031

Opis

Uporaba:

Dodatne čeljusti močno razširijo možnost uporabe primeža. Hidravlične izravnalne čeljusti za večkratno vpetje okroglih materialov ali vpetje obdelovancev z odstopanjem mer površine: po ponudbi.

Primerno za:

GARANT-NC art. 360510; 360465; 361290.
HOLEX Art. 362010.
ALLMATIC art. 362250362300 ter z osnovno čeljustjo art. 361500361520, primerno za različico NC8. Adapterske čeljusti art. 361600, 361620, primerne tudi za vse NC-različice.

Opomba:

Pritrdilne vijake art. 362621 M10×23 naročite posebej.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico