Prijemalna predložna čeljust, za širino čeljusti: 160mm

Št. art.: 362392 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za širino čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za širino čeljusti 160 mm
Širina čeljusti b 12 mm
Višina čeljusti h 50 mm
ustreza barvni kodi TC; HiPo; LC; NC8; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Titan 2
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 362392 160
EAN/GTIN 4062406241933
Številka proizvajalca 362392 160

Opis

Izvedba:

Velika natančnost pri vpenjanju. Dodatne čeljusti bistveno povečujejo možnosti uporabe vašega primeža. Optimizirana oblika zob za velike držale sile.
Obrnljiva čeljust z 2 vpenjalnima stopnjama. Ena vpenjalna stopnja z višino 3 mm in ena vpenjalna stopnja z višino 5 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico