{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | col | |
Vpenjalno območje b | 0 mm - 232 mm | |
Vpenjalna sila | 36 kN | |
Višina osnovnega telesa c +/- 0,012 | 73 mm | |
Višina čeljusti C | 44,5 mm | |
Širina čeljusti A | 151 mm | |
Dolžina osnovnega telesa a | 427 mm | |
Širina osnovnega telesa B | 186 mm | |
L1 | 101,6 mm | |
L2 | 58,7 mm | |
L3 | 90,5 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 98,4 mm | |
Zev ključa SW | 3/4 col | |
Barvna koda za primerni pribor | NC-HOLEX | |
Hitra nastavitev | Ne | |
Zamenljive čeljusti | Da | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 362175 150I | |
EAN/GTIN | 4062406384098 | |
Številka proizvajalca | 362175 150I |