Prijemalni čeljustni nastavki H

Št. art.: 362151 H
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina h 7 mm
Širina b 14,5 mm
Vrsta izdelka Prijemalni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 362151 H
EAN/GTIN 2050001946171
Številka proizvajalca 4.22.01000 / G02

Opis

Uporaba:

U − za standardni material.
H − za zelo trde materiale.
S − za mehke materiale.

Primerno za:

Predložna čeljust s prijemalnimi nastavki art. 362149.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico