Vrtljiva plošča za primež, za širino čeljusti: 113mm

Št. art.: 362073 113
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za širino čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 242 mm
Vpenjalna reža 14 mm
ustreza barvni kodi HD-primež
Vrsta izdelka Vrtljive plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 362073 113
EAN/GTIN 4062406263898
Številka proizvajalca 362073 113

Opis

Lastnosti:

Naležni rob brušen, razdelba 360° za nastavitev kota, fiksirni utor 20H7.

Primerno za:

Visokotlačni primež art. 362075.

Obseg dobave:

S pritrdilnimi vijaki in utornimi maticami.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico