Stopničasta letev, klik-sistem 125

Št. art.: 361962 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina l 3 mm
Višina h 20 mm
za tip 125
Vrsta izdelka Stopničasta letev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361962 125
EAN/GTIN 4045197798695
Številka proizvajalca 361962 125

Opis

Primerno za:

Art. 360465 NC-visokotlačni primež GARANT.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico