{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip | 160 | |
Širina čeljusti b | 160,4 mm | |
Višina čeljusti h | 49,8 mm | |
Dolžina čeljusti l | 118 mm | |
ustreza barvni kodi | TC; LC; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361660 160 | |
Številka proizvajalca | 6921704020042 |