Nihajoča čeljust pomična 125

Št. art.: 361660 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za tip 125
    Širina čeljusti b 124,4 mm
    Višina čeljusti h 39,5 mm
    Dolžina čeljusti l 84 mm
    ustreza barvni kodi TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
    Vrsta izdelka Čeljusti primeža

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 361660 125
    EAN/GTIN 4250364400916
    Številka proizvajalca 6921684020042

    Opis

    Izvedba:

    Pomična čeljust, na eni strani narebričena.

    Uporaba:

    • Za vpenjanje nevzporednih obdelovancev.
    • Za vpenjanje stopničastih letev art. 361950; 361960; 361970.

    Material:

    Kaljeno jeklo, brušene površine.

    Primerno za:

    NC8, Garant-NC, Titan.

    Obseg dobave:

    Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico