{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip | 90 | |
Širina čeljusti b | 90 mm | |
Višina čeljusti h | 46 mm | |
Višina h1 | 16 mm | |
Dolžina čeljusti l | 60 mm | |
Dolžina l1 | 30 mm | |
ustreza barvni kodi | TC; LC; NC8 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361600 90 | |
Številka proizvajalca | 6921274011231 |