Adapterska čeljust pomična 200

Št. art.: 361600 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip 200
Širina čeljusti b 202 mm
Višina čeljusti h 85 mm
Višina h1 24 mm
Dolžina čeljusti l 100 mm
Dolžina l1 38 mm
ustreza barvni kodi TC; LC; NC8
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361600 200
EAN/GTIN 4250364400893
Številka proizvajalca 6921294011231

Opis

Izvedba:

Pomična čeljust.

Uporaba:

  • Za pritrditev razpoložljivih ali lastno izdelanih čeljusti.
  • Za vpenjanje HD-čeljusti art. 362390362600.

Material:

Kaljeno jeklo, brušene površine.

Primerno za:

NC8, Garant-NC, Titan.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico