Osnovna čeljust nepomična 90

Št. art.: 361520 90
Popust
408,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 89,5 mm
Višina čeljusti h 34 mm
Dolžina čeljusti l 63 mm
za tip 90
ustreza barvni kodi TC; LC; NC8
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361520 90
EAN/GTIN 4250364401142
Številka proizvajalca 6921674005731

Opis

Izvedba:

Nepomična čeljust.

Uporaba:

Material:

Kaljeno jeklo, brušene površine.

Primerno za:

NC8, Garant-NC, Titan.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico