{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 124,4 mm | |
Višina čeljusti h | 39,5 mm | |
Višina h1 | 20 mm | |
Dolžina čeljusti l | 70 mm | |
Dolžina l1 | 40 mm | |
za tip | 125 | |
ustreza barvni kodi | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361400 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401036 | |
Številka proizvajalca | 6921484002731 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stopničasta čeljust pomična 125
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
280,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
287,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina čeljusti b | 124,4 mm | 125 mm |
Višina čeljusti h | 39,5 mm | 39,5 mm |
Dolžina čeljusti l | 70 mm | 70 mm |
Višina h1 | 20 mm | 20 mm |
Dolžina l1 | 40 mm | 40 mm |
ustreza barvni kodi | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC | Duo; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža |