Univerzalna garnitura Grippset (kovček s 4 enotami) 125

Št. art.: 361345 125
Nastavi ceno 4 kos (136,50 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za tip 125
    Vrsta izdelka Prijemalni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 361345 125
    EAN/GTIN 4250364400725
    Številka proizvajalca 6921884027031

    Opis

    Uporaba:

    Univerzalna garnitura Grippset ponuja različne možnosti vpenjanja surovcev. Sestavljena je iz osnovne enote s prilagoditvijo položaja naležne enote in okroglega prijemalnega nastavka, pritrditev na nosilno čeljust s pomočjo vijaka M10. Z naknadno obdelavo naležne enote s strani kupca je konice prijemalnega nastavka možno postaviti v vsak poljuben položaj k obdelovancu, s tem pa je možno spreminjati prijemalno višino in višino naleganja obdelovanca.

    Primerno za:

    Čeljusti Allmatic art. 361206361354.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico