Nosilna čeljust nepomična, Tip: 125

Št. art.: 361333 125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 189 mm
c 24 mm
c1 26 mm
Višina čeljusti h 20 mm
Dolžina čeljusti l 104 mm
Maksimalno območje vpenjanja za okrogli material 330 mm
Minimalno območje vpenjanja za okrogli material 50 mm
Maksimalno območje vpenjanja za pravokotni material 489 mm
Minimalno območje vpenjanja za pravokotni material 25 mm
ustreza barvni kodi LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 361333 125
EAN/GTIN 4250364403290
Številka proizvajalca 6921734005642
Proizvajalec ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Uporaba:

Nosilne čeljusti so namenjene vpenjanju prijemalnih nastavkov art. 361238; 361240; 361245; 361250 ter prijemalnih nastavkov art. 361160.
Pomična nihajna čeljust za izravnavo nevzporednih vpenjalnih površin. Prijemalni nastavki omogočajo prilagodljivo namestitev na pripravljenem rastru lukenj, za vpenjanje različnih geometrij obdelovancev.

Primerno za:

Primež art. 361290; 361302.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico